Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ HZC50 AC/DC-STROMMESSZANGE, LEIST.ANALYSAT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531175
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     HZC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rohde stromzange
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Doppelbananenstecker, mit Kragen
  • Zur Verwendung mit: Leistungsanalysator der Produktreihe HMC8015 von Rohde &, Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: To Be Advised
  • Strombereich, max.: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, ROHDE & SCHWARZ, HZC50, 2531175, 253-1175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 519,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 592,00*
    € 704,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 579,62*
    € 689,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 554,03*
    € 659,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 542,27*
    € 645,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 519,68*
    € 618,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.