Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL MRA0207 12K1 B 15PPM TA WIDERSTAND, 12K1, 0.10%, 250MW, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531024
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     MRA0207 12K1 B 15PPM TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktdurchmesser: 2.3 mm
  • Produktpalette: MRA0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 12.1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, arcol drahtwiderstand, thin film widerstand, drahtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, ARCOL, MRA0207 12K1 B 15PPM TA, 2531024, 253-1024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,256*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.