Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X0900S102 ÜBERSPANNUNGSABLEITER, 230V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529290
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X0900S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Stoßentladungsstrom: 2.5 kA
  • Produktpalette: EM230X
  • Ansprechstoßspannung: 700 V
  • DC-Zündspannung: 230 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X0900S102, 2529290, 252-9290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,904*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,267*
    € 1,50773
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.