Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TH-VC 1820 S STAUBSAUGER, NASS/TROCKEN, 20L, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529091
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     TH-VC 1820 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsausrüstung
Staubsauger
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Produktpalette: -
  • Saugschlauchlänge / Saugleistung: 18000 Pa
  • Länge: -
  • Höhe: -
  • Nennleistung: 1.25 kW
  • Fassungsvermögen: 20 l
  • Breite: -
  • Durchflussrate: -
  • Reinigungsbereich: -
  • Antrieb: Elektrisch
  • Gewicht: 4.7 kg
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Batterie-/Akkuspannung: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EINHELL, TH-VC 1820 S, 2529091, 252-9091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,52*
    € 137,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,02*
    € 136,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,12*
    € 131,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,25*
    € 122,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,78*
    € 108,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.