Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINHELL TE-JS 18 LI STICHSÄGE, AKKU, 18VDC, 2400U/MIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529080
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     TE-JS 18 LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge gst 18 v-li
akku stichsäge
Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: -
  • Klingenlänge: -
  • Art der Säge: Stichsäge
  • Antrieb: Kabellos
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Batterie-/Akkuspannung: 18 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: akku-stichsäge 18v, Elektrosägen, Elektrowerkzeuge, Stichsägen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, EINHELL, TE-JS 18 LI, 2529080, 252-9080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,25*
    € 88,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,74*
    € 85,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,95*
    € 82,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,54*
    € 69,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.