Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CW01033R00JE12HE DRAHTWIDERSTAND, 33R, 5%, 13W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527313
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CW01033R00JE12HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 13w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 9.52 mm
  • Produktpalette: CW
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 13 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 350 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 47.62 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, CW01033R00JE12HE, 2527313, 252-7313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.