Drahtwiderstand, Typ=G26093331002JLA000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=9.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=32.3 mm...
Drahtwiderstand, Typ=G26093331001JLA000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=9.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=32.3 mm...
Drahtwiderstand, Typ=G26093333909JLA000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=9.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=32.3 mm...
Drahtwiderstand, Typ=G26093334702JLA000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=9.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=32.3 mm...
Drahtwiderstand, Typ=G26093334709JLA000, Betriebstemperatur, max.=350 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=9.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=32.3 mm...
Betriebstemperatur, min.: -65 °C Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) Produktdurchmesser: 9.52 mm Produktpalette: CW Series Widerstandstyp: High Power Nennspann...