Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA3472YFVM-CTR OP-VERSTÄRKER, 2FACH, 4MHZ, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522735
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA3472YFVM-CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 10 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 10 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Anstiegsrate: 10 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 36V, ± 1.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 0.1 µA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BA3472YFVM-CTR, 2522735, 252-2735
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,483*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.