Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operational Amplifier, AEC-Q100, 500 kHz, 2, 0.2 V/µs, 3V to 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522724
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA2904YFV-CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.2 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Anstiegsrate: 0.2 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 36V, ± 1.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verstärkertyp: Ground-Sense
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BA2904YFV-CE2, 2522724, 252-2724
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,236*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.