Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ FL13NR DRUCKKN.SCHALTER SPST-NO 0.1A 24VDC RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522321
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     FL13NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
eoz drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: FL
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.5 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: -
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EOZ, FL13NR, 2522321, 252-2321
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,59*
    € 7,01*
    € 6,90*
    ab € 6,68*
    € 11,95*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 8,00*
    € 18,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-110(5)
    ab € 9,06*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFNYD1-110(5)
    ab € 13,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.