Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 5V / 65 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EOZ Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 5V / 65 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-9131756
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     FL13NR
EAN/GTIN:
     5059045449843
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
eoz drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.5mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 5V
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 65 mA
Kontaktmaterial = Vergoldetes Nickel
Herst.-Teile-Nr. = FL13NR

Druckschalter der Serie FL, abgedichtet und vandalensicher. Der Serie FL von EOZ ist die erste kleine Drucktaste auf dem Markt, die über vollflächige Beleuchtung verfügt. Die gesamte vordere Kappe der Einheit leuchtet von vorinstallierten 5-V-LEDs auf. Die Serie umfasst einfarbige Beleuchtung, zweifarbige Beleuchtung und nicht beleuchtete Ausführungen. Die zweifarbigen Beleuchtungsausführungen verfügen über eine Kappe, die milchig weiß ist, wenn sie nicht beleuchtet wird. Alle einfarbig beleuchteten Ausführungen verfügen über eine Kappe, die zur beleuchteten Farbe passt. Sie wurden für 12-mm- und 13,5-mm-Plattenausschnitte nach Industriestandard entwickelt, sodass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind. Erfüllen sowohl Schutzklasse IP67 und sind vandalensicher und bieten so Rundumschutz. Merkmale. Schutz vor eindringenden Medien: IP67 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Plattenstärke: 1 mm bis 6 mm Klemmentyp: Steckeinheit 2,8 x 0,5 mm Kontaktanschlussklemmen: Vergoldetes Nickel LED-Anschlussklemmen: Versilbertes Nickel
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.5mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
5V
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
65 mA
Kontaktmaterial:
Vergoldetes Nickel
Herst.-Teile-Nr.:
FL13NR
Weitere Suchbegriffe: 9131756, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EOZ, FL13NR, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,19*
€ 12,34*
€ 6,90*
ab € 6,36*
€ 12,41*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 8,05*
€ 18,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FDD1-110(5)
ab € 8,68*
Zubehör
Multicomp
FDFNYD1-110(5)
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.