Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ADD5051-868-2-GEVK ERW.PLATINE AX5051 868MHZ HF-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521291
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ADD5051-868-2-GEVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zur Verwendung mit: Entwicklungsboard DVK-2 von Onsemi
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Erweiterungsboard
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, HF-Leitungstransceiver, HF-Transceiver, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, Analog-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, ONSEMI, ADD5051-868-2-GEVK, 2521291, 252-1291
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 75,45*
    € 96,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 335,63*
    € 390,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 390,25*
    € 464,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 378,26*
    € 450,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 362,99*
    € 431,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 355,93*
    € 423,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 335,63*
    € 399,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.