Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ADD5043-169-2-GEVK ERW.PLATINE AX5043 169MHZ HF-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521288
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ADD5043-169-2-GEVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zur Verwendung mit: Entwicklungsboard DVK-2 von Onsemi
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Erweiterungsboard
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, HF-Leitungstransceiver, HF-Transceiver, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, Analog-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, ONSEMI, ADD5043-169-2-GEVK, 2521288, 252-1288
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 101,68*
    € 128,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 116,53*
    € 147,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,10*
    € 175,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,06*
    € 171,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,94*
    € 162,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,46*
    € 150,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,53*
    € 138,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.