Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 130BCF10R NETZFILTER, 3 PHASEN, 130A, 0.082A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520884
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130BCF10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 2 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: BCF Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 130 A
  • Nennspannung: 277 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 130BCF10R, 2520884, 252-0884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 522,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 618,16*
    € 735,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 611,58*
    € 727,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 588,74*
    € 700,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 568,94*
    € 677,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 522,75*
    € 622,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.