Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LCD8000-43T TOCHTERPLATINE, LCD DISPLAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520461
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LCD8000-43T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Evaluationsboard i.MX6UltraLite von NXP
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: LCD-Modul
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, LCD8000-43T, 2520461, 252-0461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 114,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,28*
    € 175,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,20*
    € 172,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,84*
    € 165,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,65*
    € 154,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,33*
    € 136,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.