Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP OM13088UL ENTWICKLUNGSBOARD, DUAL-CORE-MCU, 32 BIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519578
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM13088UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPCXpresso
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard LPCXpresso4367
  • Prozessorserie: Cortex-M0+, Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: LPC4367
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, OM13088UL, 2519578, 251-9578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 45,53*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,53*
    € 54,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,02*
    € 52,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.