Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 5-1609114-2 NETZFILTER, 1KA, 0.01A, 690V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1609114-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 3 phasen
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 3 Stufen
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: CORCOM APS
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 690 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 5-1609114-2, 2519545, 251-9545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.106,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.267,09*
    € 1.507,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.238,94*
    € 1.474,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.180,87*
    € 1.405,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.144,88*
    € 1.362,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.106,04*
    € 1.316,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.