Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC681375V STEREO-KLINKENBUCHSE, 3.5MM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518213
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681375V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Klinkenstecker, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC681375V, 2518213, 251-8213
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,04*
    € 1,72*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 1,73*
    1 Tag
    104
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 2,32*
    Lager 139
    893
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,733*
    € 3,32*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 16,89*
    € 24,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,32*
    € 3,9508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PSG01484
    ab € 0,635*
    Zubehör
    Multicomp
    AR70712
    ab € 0,894*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.