Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinken-Audio-Steckverbinder, 3 Kontakte, Kabelstecker, 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1280662
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSG01484
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Klinkenbuchsen
Klinkenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,635*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-230-RC
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Multicomp
    MJ-352W-0
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Multicomp
    PSG01497
    ab € 0,598*
    Zubehör
    Multicomp
    PSG01537
    ab € 0,913*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.