Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC68131 STEREO-KLINKENBUCHSE, 3.5MM, 3POS, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518188
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn über Nickel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Klinkenstecker, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC68131, 2518188, 251-8188
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 0,83*
    € 1,75*
    1 Tag
    50
    2
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,77*
    8 Tage
    50
    16
    € 6,99*
    ab € 1,58*
    € 2,32*
    Lager 139
    1645
    1
    € 14,99*
    ab € 0,699*
    € 3,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PSG01484
    € 2,23*
    Zubehör
    Multicomp
    AR70712
    € 3,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.