Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-KV58F220M ENTWICKLUNGSBOARD, MCU-TOWER-MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518098
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-KV58F220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KV5
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MKV58F1M0VLQ22, 91.44cm langes Micro-AB-USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M7
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MKV58F1M0VLQ22
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-KV58F220M, 2518098, 251-8098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 234,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,87*
    € 279,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 231,99*
    € 276,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,00*
    € 245,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,97*
    € 234,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,21*
    € 221,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    HVP-MC3PH
    € 741,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.