Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-KV11Z75M EVALUATIONSBOARD, MCU-TOWER-MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518096
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-KV11Z75M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KV1x
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MKV11Z128VLH7, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MKV11Z128VLH7
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-KV11Z75M, 2518096, 251-8096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 148,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,76*
    € 177,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,32*
    € 176,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,30*
    € 169,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,29*
    € 151,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,31*
    € 139,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.