Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-KEAZN32Q64 ENTW.BOARD, FREEDOM, ULTRA ZUVERLÄSSIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518090
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KEAZN32Q64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - EA
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard KEAZ32
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: KEAZN32Q64
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, FRDM-KEAZN32Q64, 2518090, 251-8090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,45*
    € 157,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,21*
    € 154,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,28*
    € 146,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,33*
    € 134,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,78*
    € 124,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.