Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC841LYC5-TR COMPARATOR, W REF, ADJ HYST, 5SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510466
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC841LYC5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Präzisionsspannungskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: -
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Versorgungsspannung: 1.5V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SC-70
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: -
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MIC841LYC5-TR, 2510466, 251-0466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,541*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.