Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator, Rail-to-Rail-Eingang, IttyBitty®, einfach, Open-Drain, 2.2V bis 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2510428
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC7221YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Produktpalette: MIC7211, MIC7221
  • Reset-Ausgang: Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 10 µs
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, MICROCHIP, MIC7221YM5-TR, 2510428, 251-0428
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4419
    € 14,99*
    ab € 0,312*
    € 0,574*
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.