Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK NC3MD-L-1 STECKER EINBAU XLR FLANSCHDOSE 3POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-250995
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MD-L-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
XLR Steckverbinder
flanschdose 3pol
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: DL
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flanschdose, xlr steckverbinder neutrik, Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, NEUTRIK, NC3MD-L-1, 250995, 250-995
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,05*
    € 5,64*
    € 5,95*
    ab € 3,42*
    € 6,15*
    Lager 139
    540
    € 14,99*
    ab € 3,49*
    € 6,50*
    1 Tag
    145
    Frei Haus
    ab € 4,42*
    € 6,65*
    € 8,95*
    ab € 3,99*
    € 6,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neutrik
    NC3FXX-B
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Neutrik
    SCDM
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.