Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, 1 Verstärker, 500 kHz, 0.4 V/µs, 2.7V bis 12V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2509870
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LMC7101BYM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.4 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 110 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 0.4 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 12V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, LMC7101BYM5-TR, 2509870, 250-9870
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,53*
    Lager 139
    5751
    1
    € 14,99*
    ab € 0,404*
    € 0,934*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 1,04*
    1 Tag
    2775
    5
    € 5,95*
    ab € 0,5744*
    € 1,0569*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.