Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VY2680K29Y5SS6TV7 KONDENSATOR, 68PF, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507763
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY2680K29Y5SS6TV7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: VY2 Series
  • Nennspannung Y: 300 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 440 V
  • Entstörklasse: X1 / Y2
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 300v, entstörkondensator, entstörkondensator x1, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, VY2680K29Y5SS6TV7, 2507763, 250-7763
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12207
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0881*
    € 0,2375*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,143*
    € 0,429*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2375*
    € 0,28263
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1746*
    € 0,20777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1237*
    € 0,1472
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1148*
    € 0,13661
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    72-8150
    ab € 20,44*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV10D361
    ab € 2,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.