Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VY1102M35Y5UG6TV0 KONDENSATOR, 1000PF, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507751
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1102M35Y5UG6TV0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Produktpalette: VY1 Series
  • Nennspannung Y: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 760 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, VY1102M35Y5UG6TV0, 2507751, 250-7751
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,162*
    Lager 139
    11944
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0973*
    € 0,3949*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3949*
    € 0,46993
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2995*
    € 0,35641
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2022*
    € 0,24062
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1855*
    € 0,22075
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1737*
    € 0,2067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1469*
    € 0,17481
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1411*
    € 0,16791
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VY1-KIT-MS
    ab € 28,40*
    Ähnlich
    Vishay
    VY11-KIT-CS
    ab € 38,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.