Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MCOT128064N2Z-YM ANZEIGE, OLED, 128X64, 24.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506866
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MCOT128064N2Z-YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Modulgröße: 26.7mm x 19.3mm
  • Anzeige: Gelb auf Schwarz
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Auflösung: 128 x 64
  • Logikspannung: 2.8V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schnittstellentyp: I2C, parallel, SPI
  • Bauform der Anzeige: TAB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Grafische, OLED-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MCOT128064N2Z-YM, 2506866, 250-6866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.