Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HUBER & SUHNER TL8A-11N-11N-01500-51 HF-KOAXIAL-KABEL N-ST. GER. SCHW. 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506751
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     TL8A-11N-11N-01500-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
HF-Kabel
Mantelfarbe: Schwarz
  • Koaxialkabel: -
  • Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinder A: N-Stecker, gerade
  • Steckverbinder B: N-Stecker, gerade
  • Produktpalette: TL-8A Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Kabel N-Stecker, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, N-Stecker Kabel, koax-kabel 50 ohm, kabel n-stecker, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, HUBER & SUHNER, TL8A-11N-11N-01500-51, 2506751, 250-6751
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    Frei Haus
    ab € 122,67*
    € 150,70*
    Frei Haus
    ab € 161,37*
    € 169,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,70*
    € 179,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 131,38*
    € 156,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,67*
    € 145,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    242125
    ab € 9,22*
    Zubehör
    Amphenol
    242163
    ab € 9,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.