Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.03.2030 DB9-INVERTIERADAPTER, BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2506265
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.2030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, ROLINE, 12.03.2030, 2506265, 250-6265
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,53*
    € 3,85*
    Frei Haus
    ab € 2,79*
    € 4,14*
    2 Tage
    23
    € 5,95*
    ab € 4,94*
    € 8,03*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 6,15*
    € 8,85*
    Lager 139
    213
    € 14,99*
    ab € 7,58*
    € 12,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.