Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T540D156M035AH6610 KONDENSATOR, 15æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505830
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T540D156M035AH6610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator kemet
tantalkondensator 15µf 35v
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.075 ohm
  • Produktpalette: T540 KO-CAP® Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T540D156M035AH6610, 2505830, 250-5830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 354,15*
    Zubehör
    Tenma
    72-8150
    ab € 20,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.