Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4987 1 SCHRAUBENDREHER, POZI, 250MM, PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505434
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4987 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: HD Classic - Pozidriv
  • Gesamtlänge: 350 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz1, pz schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4987 1, 2505434, 250-5434
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,22*
    € 13,27*
    € 5,90*
    ab € 8,03*
    € 13,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,69*
    € 16,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.