Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4965 06 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ PARALLEL, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505422
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 240 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 5 x 150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5mm, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4965 06, 2505422, 250-5422
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 4,96*
    € 7,49*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,11*
    € 7,51*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,49*
    € 7,56*
    1 Tag
    6
    1
    Frei Haus
    ab € 6,42*
    € 9,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,85*
    € 10,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    C.K Tools
    T4965 05
    ab € 3,01*
    Sonstiges
    C.K Tools
    T4965 12
    ab € 6,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.