Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4811 04 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ DURCHGEH. 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505373
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4811 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher ph2x100, schlitz-schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4811 04, 2505373, 250-5373
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,77*
    € 11,30*
    € 5,90*
    ab € 6,77*
    € 11,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,56*
    € 16,65*
    € 8,95*
    ab € 14,23*
    € 21,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.