Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3776DEF 115 VORNSCHNEIDER, KLEINE WATE, 2MM, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505360
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3776DEF 115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Schrägschneider
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Schneidleistung, max.: 2 mm
  • Schneidart: Extraplan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, elektronikseitenschneider ck tools, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T3776DEF 115, 2505360, 250-5360
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 56,10*
    € 72,06*
    € 8,95*
    ab € 54,47*
    € 72,18*
    € 5,90*
    ab € 56,21*
    € 72,97*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 72,03*
    € 96,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,26*
    € 114,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,56*
    € 113,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,19*
    € 109,71
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 87,15*
    € 103,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,58*
    € 100,65
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 82,90*
    € 98,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,03*
    € 85,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3703
    ab € 194,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.