Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL ACS10S1KJ DRAHTWIDERSTAND, 1K, 5%, 10W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505060
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     ACS10S1KJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hohe Impulsbelastbarkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 43.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktpalette: ACS
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, ARCOL, ACS10S1KJ, 2505060, 250-5060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,838*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CFR0W4JE012KIT
    ab € 42,85*
    Zubehör
    Multicomp
    MF0W4FFE024KIL
    ab € 85,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.