Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS30010RJ DRAHTWIDERSTAND, 10R, 5%, 2.5KV, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2504919
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS30010RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gewindestift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 300 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 72.5 mm
  • Produkthöhe: 41.8 mm
  • Produktlänge: 127.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS30010RJ, 2504919, 250-4919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,33*
    € 43,23
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,58*
    € 34,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    72-8150
    ab € 20,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.