Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ALQ305 LEISTUNGSRELAIS, SPST-NO, 5VDC, 10A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503676
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALQ305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 125 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 125 ohm
  • Produktpalette: ALQ
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ALQ305, 2503676, 250-3676
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,05*
    € 1,35*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,95*
    € 1,50*
    Lager 139
    83
    1
    € 14,99*
    ab € 0,751*
    € 1,555*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,08*
    € 2,33*
    2 Tage
    108
    1
    Frei Haus
    ab € 1,78*
    € 2,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,203*
    € 1,43157
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.