Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SGKSSUDINS ADAPTER, RJ45-8P-BUCHSE/BUCHSE, CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2501083
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SGKSSUDINS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: RJ45
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, adapter rj45 cat.6a, Adapter, Modulare, Steckverbinder, TUK, SGKSSUDINS, 2501083, 250-1083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,74*
    Zubehör
    TUK
    SGKSSUPM
    ab € 8,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.