Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ZETA-868 FM-TRANSCEIVER, 868MHZ, 500KBPS, 2KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2500105
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZETA-868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Systemüberwachung, Hausautomatisierung, schlüsselloser Zugang, Sensornetz, Telemetrie
  • Frequenz, max.: 868 MHz
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: SPI
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: GFSK, OOK
  • Übertragungsrate, max.: 500 Kbps
  • Versorgungsstrom: 30 mA
  • Empfindlichkeit (dBm): -116 dBm
  • Sendeleistung: 13 dBm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Leitungstransceiver, RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, RF SOLUTIONS, ZETA-868, 2500105, 250-0105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.