Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latch, Baureihe LVT, 74LVT373, Typ D transparent, Tri-State, 3.1 ns, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499892
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVTH162373DGGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVT
74LVT Logic
74LVT Logik
LVT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVT373
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416373
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • Anzahl der Bits: 16bit
  • Logik-IC-Familie: 74LVT
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 3.1 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVT-Logik, 74LVTH, 74LVTH Logic, 74LVTH Logik, LVTH Logic, LVTH Logik, Latch, 74lvt logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVTH162373DGGR, 2499892, 249-9892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,516*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.