Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC164153 TOCHTERPLATINE, WIFI-KONNEKTIVITÄT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499796
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Microchip Explorer 16, PICDEM.net2 Development &, DM320002 I/O Expansion Boards &, PIC32 Starter Kit
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Daughter Board MRF24WN0MA, Information Sheet
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MRF24WN0MA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, AC164153, 2499796, 249-9796
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,15*
    € 64,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,28*
    € 63,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,14*
    € 54,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.