Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON NGM12-BK KABELDURCHFÜHR., NYLON6.6, 3-6.5MM SCHW.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499305
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM12-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.