Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-KV31F ENTWICKLUNGSBOARD, CORTEX-M4F-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2499103
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KV31F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KV3
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board KV31F512VLL12, Quick Reference Card
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: KV31F512VLL12
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, FRDM-KV31F, 2499103, 249-9103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 63,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,01*
    € 74,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,40*
    € 71,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,51*
    € 69,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,65*
    € 62,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,85*
    € 56,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    € 57,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.