Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498386
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW12RR010FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand
Produktpalette: WW Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 70ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.32 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, WALSIN, WW12RR010FTL, 2498386, 249-8386
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,211*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0985*
    € 0,3372*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.055,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,163*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0815*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0767*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,178*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,152*
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,252*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,208*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,507*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,257*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLP1206R0100FEA
    ab € 0,256*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.