Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 10mΩ; 1W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 10mΩ; 1W; ±1%
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 10mΩ; 1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-WW12RR010FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW12RR010FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
Frei Haus
ab € 0,163*
€ 0,242*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0922*
€ 0,3595*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,143*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,17*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,092*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,0754*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PMR18EZPFU10L0
ab € 0,172*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PMR18EZPFU10L0
ab € 0,153*
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,188*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,206*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,122*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,459*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,286*
Ähnlich
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.