Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM APDS-9008-020 UMGEBUNGSLICHTSENSOR, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497388
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     APDS-9008-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 565 nm
  • Produktpalette: APDS-9008 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform des Umgebungslichtsensors: ChipLED
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Umgebungslicht-Fotosensoren, Wandler, BROADCOM, APDS-9008-020, 2497388, 249-7388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,464*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.