Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATREB215-XPRO ERWEITERUNGSBOARD, XPLAINED PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497216
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATREB215-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Atmel Xplained Pro MCU Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungsboard AT86RF215
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: AT86RF215
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATREB215-XPRO, 2497216, 249-7216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 106,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 135,62*
    € 161,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,42*
    € 157,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,36*
    € 150,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,11*
    € 139,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,24*
    € 126,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.